Beli Pneumatic Winch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  2. KITO Katrol Tangan Rantai
    Mulai

    Rp6.499.900

    KITO Katrol Tangan Rantai
    Deskripsi:
    KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
  3. DENSO Air Filter (Filter Udara Mesin)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter (Filter Udara Mesin)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  4. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  5. KATSU Pendingin Udara Beroda
    Mulai

    Rp7.799.900

    KATSU Pendingin Udara Beroda
    Deskripsi:
    Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Fan Type: Axial
  6. SEKAI Exhaust Fan
    Mulai

    Rp159.900

    SEKAI Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  7. SUPER TOOL Multi Crane (Light Weight Type)
    Mulai

    Rp25.999.900

    SUPER TOOL Multi Crane (Light Weight Type)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
  8. WD-40 Specialist Silicone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist Silicone
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  9. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    73%
    Mulai

    Rp119.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  10. WIRAPAX Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.299.900

    WIRAPAX Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor.Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750-890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Mechatronic Aspect:60 sec. auto-stop: electricity-savingIntegrated PCB control systemMechanical Aspect:Adjustable Table heightLegs can be disassembled for freight cost savingMechanical strapping tension adjustment
  11. Bosch Rexroth Axial-Piston Pump (Pompa Piston)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Bosch Rexroth Axial-Piston Pump (Pompa Piston)
    Deskripsi:
    · Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.
    atribut:
    • Nominal Pressure (bar): 280
    • Maximum Pressure (bar): 350
  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  14. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  15. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp52.999.900

    ENDO Air Hoist
    atribut:
    • Type: Chain Type
    • Air inlet: 3/8
  16. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  17. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  18. TOHNICHI Obeng Torsi
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Obeng Torsi
    Deskripsi:
    Ideal for measuring Torque with memory pointer. Interchangeable bit sold separately. Accuracy ± 3%.
    atribut:
    • Accuracy: +/- 3 %
  19. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp35.999.900

    ENDO Air Hoist
    atribut:
    • Rated Load: 0.06t
    • Standard Lift: 1.9m
    • Hoisting Speed: 18.5 to 26.0m/min
    • Air Supply Pressure: 0.4 to 0.6MPa
    • Air consumption: 0.55 to 0.88
    • Connection Port Diameter: Rc3/8
Daftar Harga Pneumatic Winch Terbaru February 2026
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
KITO Katrol Tangan RantaiRp6.499.900
DENSO Air Filter (Filter Udara Mesin)Rp81.900
monotaro Air Filter (Filter Udara)Rp609.900
KATSU Pendingin Udara BerodaRp7.799.900
KRISBOW Mesin Pembersih PipaRp199.900
SEKAI Exhaust FanRp159.900
SUPER TOOL Multi Crane (Light Weight Type)Rp25.999.900
WD-40 Specialist SiliconeRp119.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp119.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)